Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22214-E1A-XL-M-C4

  • ERIKS:14177866
Image 1
Opslaan in lijst

€ 300,25/ stukexcl. btw

€ 363,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
31 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
226 kN
Dynamisch draaggetal
211 kN
Grenstoerental
6.7 tr/min
Referentietoerental
3.95 tr/min