€ 169,79/ stukexcl. btw
€ 205,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 222 |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 31 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C2 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 226 kN |
Dynamisch draaggetal | 211 kN |
Grenstoerental | 6.7 tr/min |
Referentietoerental | 3.95 tr/min |