Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22213-E1A-XL-M-C3

  • ERIKS:12625310
  • Fabrikant:4026677847249
Image 1
Opslaan in lijst

€ 253,41/ stukexcl. btw

€ 306,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
31 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
210 kN
Dynamisch draaggetal
202 kN
Grenstoerental
7 tr/min
Referentietoerental
4.2 tr/min