Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22211-E1-XL-C4

  • ERIKS:12625295
  • Fabrikant:4026677804945
Image 1
Opslaan in lijst

€ 109,48/ stukexcl. btw

€ 132,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
25 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
130 kN
Dynamisch draaggetal
129 kN
Grenstoerental
9 tr/min
Referentietoerental
4.65 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22211 E/C4

  • Eriks:23755565
  • Manufacturer:22211 E/C4

€ 119,05/ stukexcl. btw

€ 144,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026