Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22210-E1-XL-H40BB-C3

  • ERIKS:14180180
Image 1
Opslaan in lijst

€ 109,48/ stukexcl. btw

€ 132,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
23 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
107 kN
Dynamisch draaggetal
109 kN
Grenstoerental
9.8 tr/min
Referentietoerental
5.1 tr/min