Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22207-E1-XL-H40

  • ERIKS:14180328
Image 1
Opslaan in lijst

€ 90,11/ stukexcl. btw

€ 109,03incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
23 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
81 kN
Dynamisch draaggetal
89 kN
Grenstoerental
10.7 tr/min
Referentietoerental
7 tr/min