€ 85,65/ stukexcl. btw
€ 103,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 222 |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 23 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 81 kN |
Dynamisch draaggetal | 89 kN |
Grenstoerental | 10.7 tr/min |
Referentietoerental | 7 tr/min |
€ 69,11/ stukexcl. btw
€ 83,62incl. btw
59 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026