Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22206-E1-XL-C4

  • ERIKS:12625285
  • Fabrikant:4026677804556
Image 1
Opslaan in lijst

€ 85,65/ stukexcl. btw

€ 103,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
20 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
57 kN
Dynamisch draaggetal
64 kN
Grenstoerental
12.5 tr/min
Referentietoerental
7.8 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22206 E/C4

  • Eriks:24002005
  • Manufacturer:22206 E/C4

€ 85,61/ stukexcl. btw

€ 103,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026