€ 81,77/ stukexcl. btw
€ 98,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 222 |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 20 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 57 kN |
Dynamisch draaggetal | 64 kN |
Grenstoerental | 12.5 tr/min |
Referentietoerental | 7.8 tr/min |
€ 66,58/ stukexcl. btw
€ 80,56incl. btw
39 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026