€ 84,89/ stukexcl. btw
€ 102,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 222 |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 18 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 42.5 kN |
Dynamisch draaggetal | 48.5 kN |
Grenstoerental | 14.4 tr/min |
Referentietoerental | 9.2 tr/min |