Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22205-E1-XL-C2

  • ERIKS:14177447
Image 1
Opslaan in lijst

€ 86,54/ stukexcl. btw

€ 104,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
18 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
42.5 kN
Dynamisch draaggetal
48.5 kN
Grenstoerental
14.4 tr/min
Referentietoerental
9.2 tr/min