Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 21319-E1-XL-TVPB

  • ERIKS:11660375
  • Fabrikant:4026677832177
Image 1
Opslaan in lijst

€ 470,65/ stukexcl. btw

€ 569,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
213
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
45 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Polyamide
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
450 kN
Dynamisch draaggetal
425 kN
Grenstoerental
4.6 tr/min
Referentietoerental
3.25 tr/min