Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 21317-E1-XL-TVPB

  • ERIKS:11831822
  • Fabrikant:4026677832078
Image 1
Opslaan in lijst

€ 347,77/ stukexcl. btw

€ 420,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
213
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
41 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Polyamide
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
375 kN
Dynamisch draaggetal
345 kN
Grenstoerental
5.2 tr/min
Referentietoerental
3.8 tr/min