Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 21315-E1-XL-C3

  • ERIKS:12625239
  • Fabrikant:4026677959928
Image 1
Opslaan in lijst

€ 272,55/ stukexcl. btw

€ 329,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
213
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
37 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
325 kN
Dynamisch draaggetal
305 kN
Grenstoerental
5.7 tr/min
Referentietoerental
3.75 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 21315 E/C3

  • Eriks:23755400
  • Manufacturer:21315 E/C3

€ 238,69/ stukexcl. btw

€ 288,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026