€ 180,95/ stukexcl. btw
€ 218,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 213 |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 31 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 226 kN |
Dynamisch draaggetal | 211 kN |
Grenstoerental | 6.7 tr/min |
Referentietoerental | 4.1 tr/min |
€ 158,07/ stukexcl. btw
€ 191,26incl. btw
93 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026