€ 159,36/ stukexcl. btw
€ 192,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 213 |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 29 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Polyamide |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 155 kN |
Dynamisch draaggetal | 160 kN |
Grenstoerental | 8.1 tr/min |
Referentietoerental | 5.1 tr/min |