Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 21310-E1-XL-TVPB

  • ERIKS:11831806
  • Fabrikant:4026677807397
Image 1
Opslaan in lijst

€ 136,27/ stukexcl. btw

€ 164,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
213
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
27 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Polyamide
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
130 kN
Dynamisch draaggetal
129 kN
Grenstoerental
9 tr/min
Referentietoerental
5.4 tr/min