Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 21309-E1-XL-TVPB-C3

  • ERIKS:11831803
  • Fabrikant:4026677805539
Image 1
Opslaan in lijst

€ 118,84/ stukexcl. btw

€ 143,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
213
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
25 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Polyamide
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
130 kN
Dynamisch draaggetal
129 kN
Grenstoerental
9 tr/min
Referentietoerental
4.75 tr/min