€ 118,84/ stukexcl. btw
€ 143,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 213 |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 25 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 130 kN |
Dynamisch draaggetal | 129 kN |
Grenstoerental | 9 tr/min |
Referentietoerental | 4.75 tr/min |
€ 104,13/ stukexcl. btw
€ 126,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026