Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 21308-E1-XL-TVPB-C3

  • ERIKS:12625200
  • Fabrikant:4026677805430
Image 1
Opslaan in lijst

€ 108,59/ stukexcl. btw

€ 131,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
213
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
23 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Polyamide
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
107 kN
Dynamisch draaggetal
109 kN
Grenstoerental
9.8 tr/min
Referentietoerental
5.2 tr/min