Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 21304-E1-XL-TVPB-C3

  • ERIKS:11831797
  • Fabrikant:4026677808103
Image 1
Opslaan in lijst

€ 86,98/ stukexcl. btw

€ 105,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
213
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Polyamide
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
33 kN
Dynamisch draaggetal
41 kN
Grenstoerental
16 tr/min
Referentietoerental
9.7 tr/min