Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Staal 3904-2RS-C3

  • ERIKS:14176855
Image 1
Opslaan in lijst

€ 58,73/ stukexcl. btw

€ 71,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
39
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
37 mm
Breedte
13 mm
Contacthoek
25 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
9.1 kN
Statisch draaggetal
6.8 kN
Met afdichting
Ja