€ 64,63/ stukexcl. btw
€ 78,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 39 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 30 mm |
Breedte | 10 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 5.2 kN |
Statisch draaggetal | 4.1 kN |
Met afdichting | Ja |