Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Staal 3903-2RS

  • ERIKS:14177244
Image 1
Opslaan in lijst

€ 64,63/ stukexcl. btw

€ 78,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
39
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
10 mm
Contacthoek
25 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
5.2 kN
Statisch draaggetal
4.1 kN
Met afdichting
Ja