€ 312,14/ stukexcl. btw
€ 377,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 38 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 115 mm |
Breedte | 19 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 27 kN |
Statisch draaggetal | 35.5 kN |
Met afdichting | Ja |