Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Staal 3816-2Z-C3

  • ERIKS:14176996
Image 1
Opslaan in lijst

€ 189,07/ stukexcl. btw

€ 228,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
38
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
15 mm
Contacthoek
25 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
19.2 kN
Statisch draaggetal
24.8 kN
Met afdichting
Ja