€ 543,45/ stukexcl. btw
€ 657,57incl. btw
Verkocht per: 4Min. order: 4
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 33 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 63.5 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 159 kN |
Statisch draaggetal | 128 kN |
Met afdichting | Ja |