Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Staal 3313-2Z

  • ERIKS:14176985
Image 1
Opslaan in lijst

€ 449,29/ stukexcl. btw

€ 543,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
58.7 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja