Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Staal 3313-2RS

  • ERIKS:14176987
Image 1
Opslaan in lijst

€ 467,82/ stukexcl. btw

€ 566,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
58.7 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
158 kN
Statisch draaggetal
125 kN
Met afdichting
Ja