€ 286,93/ stukexcl. btw
€ 347,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 33 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 49.2 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 116 kN |
Statisch draaggetal | 88 kN |
Gewicht | 2.34 kg |
Met afdichting | Ja |
€ 278,33/ stukexcl. btw
€ 336,78incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026