Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Staal 3311-BD-XL-2Z

  • ERIKS:13243596
  • Fabrikant:4047643336239
Image 1
Opslaan in lijst

€ 286,93/ stukexcl. btw

€ 347,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
49.2 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
116 kN
Statisch draaggetal
88 kN
Gewicht
2.34 kg
Met afdichting
Ja