Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Staal 3310-BD-XL-2Z-C3

  • ERIKS:13243591
  • Fabrikant:4047643336222
Image 1
Opslaan in lijst

€ 241,70/ stukexcl. btw

€ 292,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
44.4 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
93 kN
Statisch draaggetal
70 kN
Gewicht
1.814 kg
Met afdichting
Ja
Alternatieven

€ 231,31/ stukexcl. btw

€ 279,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026