Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Staal 3310-BD-XL-2HRS-C3

  • ERIKS:13243589
  • Fabrikant:4054366900845
Image 1
Opslaan in lijst

€ 252,07/ stukexcl. btw

€ 305,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
44.4 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
93 kN
Statisch draaggetal
70 kN
Gewicht
1.82 kg
Met afdichting
Ja
Alternatieven

€ 295,68/ stukexcl. btw

€ 357,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026