€ 189,07/ stukexcl. btw
€ 228,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 33 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 39.7 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 72 kN |
Statisch draaggetal | 54 kN |
Met afdichting | Ja |