€ 155,70/ stukexcl. btw
€ 188,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 33 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 36.5 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 67 kN |
Statisch draaggetal | 48.5 kN |
Gewicht | 1.008 kg |
Met afdichting | Ja |
€ 145,52/ stukexcl. btw
€ 176,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026