Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Staal 3308-BD-XL-2HRS

  • ERIKS:13243577
  • Fabrikant:4054366901200
Image 1
Opslaan in lijst

€ 162,36/ stukexcl. btw

€ 196,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
36.5 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
67 kN
Statisch draaggetal
48.5 kN
Gewicht
1.01 kg
Met afdichting
Ja
Alternatieven

€ 178,00/ stukexcl. btw

€ 215,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026