Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Staal 3307-BD-XL-2Z

  • ERIKS:13243572
  • Fabrikant:4047643336116
Image 1
Opslaan in lijst

€ 122,48/ stukexcl. btw

€ 148,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
34.9 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
55 kN
Statisch draaggetal
36.5 kN
Gewicht
0.736 kg
Met afdichting
Ja