Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Staal 3306-BD-XL-2Z-C3

  • ERIKS:13243567
  • Fabrikant:4047643336093
Image 1
Opslaan in lijst

€ 106,15/ stukexcl. btw

€ 128,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
30.2 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
43 kN
Statisch draaggetal
29.5 kN
Gewicht
0.559 kg
Met afdichting
Ja
Alternatieven

€ 100,60/ stukexcl. btw

€ 121,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026