€ 106,15/ stukexcl. btw
€ 128,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 33 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 30.2 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 43 kN |
Statisch draaggetal | 29.5 kN |
Gewicht | 0.559 kg |
Met afdichting | Ja |
€ 100,60/ stukexcl. btw
€ 121,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026