Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Staal 3306-BD-XL-2HRS

  • ERIKS:13243564
  • Fabrikant:4054366901071
Image 1
Opslaan in lijst

€ 110,91/ stukexcl. btw

€ 134,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
30.2 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
43 kN
Statisch draaggetal
29.5 kN
Gewicht
0.56 kg
Met afdichting
Ja