€ 91,66/ stukexcl. btw
€ 110,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 33 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 25.4 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 31.5 kN |
Statisch draaggetal | 21 kN |
Gewicht | 0.361 kg |
Met afdichting | Ja |