Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Staal 3305-BD-XL-2HRS-C3

  • ERIKS:13243558
  • Fabrikant:4054366901057
Image 1
Opslaan in lijst

€ 95,65/ stukexcl. btw

€ 115,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
25.4 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
31.5 kN
Statisch draaggetal
21 kN
Gewicht
0.36 kg
Met afdichting
Ja