Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Staal 3304-BD-XL-2Z

  • ERIKS:13243552
  • Fabrikant:4047643335997
Image 1
Opslaan in lijst

€ 87,20/ stukexcl. btw

€ 105,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
22.2 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
24.6 kN
Statisch draaggetal
15.9 kN
Gewicht
0.222 kg
Met afdichting
Ja