Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Staal 3304-BD-XL-2HRS

  • ERIKS:13243550
  • Fabrikant:4054366900791
Image 1
Opslaan in lijst

€ 91,06/ stukexcl. btw

€ 110,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
22.2 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
24.6 kN
Statisch draaggetal
15.9 kN
Gewicht
0.223 kg
Met afdichting
Ja
Alternatieven

€ 78,92/ stukexcl. btw

€ 95,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026