Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Staal 3220-2Z

  • ERIKS:14176891
Image 1
Opslaan in lijst

€ 741,40/ stukexcl. btw

€ 897,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
60.3 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
185 kN
Statisch draaggetal
173 kN
Met afdichting
Ja