Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Staal 3215-2Z

  • ERIKS:14176994
Image 1
Opslaan in lijst

€ 295,82/ stukexcl. btw

€ 357,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
41.3 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja