Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Staal 3214-2Z-C3

  • ERIKS:14176980
Image 1
Opslaan in lijst

€ 266,16/ stukexcl. btw

€ 322,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
39.7 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja