€ 264,67/ stukexcl. btw
€ 320,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 32 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 38.1 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 86 kN |
Statisch draaggetal | 77 kN |
Gewicht | 1.67 kg |
Met afdichting | Ja |