Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Staal 3211-BD-XL-2Z-C3

  • ERIKS:14182465
Image 1
Opslaan in lijst

€ 165,32/ stukexcl. btw

€ 200,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
33.3 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
61 kN
Statisch draaggetal
51 kN
Met afdichting
Ja