Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Staal 3210-BD-XL-2HRS

  • ERIKS:13243526
  • Fabrikant:4054364555559
Image 1
Opslaan in lijst

€ 137,61/ stukexcl. btw

€ 166,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
30.2 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
53 kN
Statisch draaggetal
44 kN
Gewicht
0.7 kg
Met afdichting
Ja